Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare Wega®

Ochranné okuliare, Wega
OCHRANA ZRAKU WEGA PRIEZRACNE

Obj. č. 0899102115

EAN 4049557822631

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare Wega®

Obj. č. 0899102115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ochranné okuliare so športovým vzhľadom na dokonalú univerzálnu ochranu

Dvojzložková technológia pre vysokú ochranu a maximálne pohodlie


  • Spoľahlivo chráni oči pred odlietavajúcimi predmetmi

  • Presne a individuálne sa prispôsobí tvári používateľa na zabezpečenie pohodlia a dokonalej ochrany


Kombinuje v sebe vlastnosti bezpečnostných okuliarov a ochranných panoramatických okuliarov v jednom modeli


Optimálne nasadenie vďaka nastaveniu dĺžky a uhla straníc



Vysokokvalitná povrchová vrstva skiel:


  • Extrémna odolnosť proti poškriabaniu na vonkajšej strane

  • Trvalá povrchová vrstva proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

2C-1,2 W 1 FKN

Hmotnosť výrobku (na kus)

49,000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu, Odolnosť proti zahmlievaniu vonku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie