Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2
DIN 125, neh. o. bez p. ú. A2 140 HV
PODLOZKA DIN125 B 140HV A2 D4,3
Obj. č.
0409004
EAN 4049557533957
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
Vhodnosť pre závit | M4 |
Forma | B |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |