Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vyťahovač závlačiek V súlade s normou DIN 6450 forma C s tvrdenou nárazovou hlavou

Vyťahovač závlačiek DIN 6450, tvar C
VYRAZAC ZAVLACIEK 4MM L175MM

Obj. č. 071463 33
EAN 4011231720045

Cena za zvolené balenie
Vyťahovač závlačiek V súlade s normou DIN 6450 forma C s tvrdenou nárazovou hlavou

Obj. č. 071463 33

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chróm-vanádová kalená oceľ



Temperované bezpečnostné úderové hlavy


Zabraňujú deformácii alebo štiepeniu úderovej hlavy



Plne kalené telo


Výnimočne pevný a odolný voči opotrebovaniu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

175 mm

Dĺžka ostria (L2)

80 mm

Šírka špičky (d)

4 mm

Priemer úderovej plochy (S)

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie