Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare uvex Super f OTG 9169

Ochranné okuliare, uvex super f OTG 9169

Obj. č. 1931010201

EAN 4057709463427

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare uvex Super f OTG 9169

Obj. č. 1931010201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi pohodlné ochranné okuliare s výborným krytím očí
  • Ochranné okuliare pre používateľov dioptrických okuliarov s funkciou kĺbového spoja

  • Okuliare sa dajú ľahko nasadiť aj pri používaní dioptrických okuliarov ako ochranné okuliare, a preto sú ideálne pre návštevníkov.

  • Mäkké konce ramienok zaisťujú pohodlie pri nosení

  • Neobmedzené periférne videnie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

170, 166

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Hmotnosť výrobku (na kus)

47,500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie