Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare uvex i-3 9190

Ochranné okuliare uvex i-3 9190

Obj. č. 1931021663

EAN 4056807304748

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare uvex i-3 9190

Obj. č. 1931021663

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štýlové trojzložkové ochranné okuliare s inovatívnymi vlastnosťami

  • Úplne bez obsahu kovu

  • Spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému prispôsobeniu: Viacstupňový sklon ramienka umožňuje individuálne prispôsobenie každému tvaru tváre

  • Nastaviteľné nosné opierky zabraňujú nebezpečenstvám, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku skĺznutia okuliarov

  • Mäkké nastaviteľné nosné opierky, mäkké protišmykové konce ramienok a záves ramienok bez obsahu kovu (trojzložková technológia) zaisťujú vysokú mieru pohodlia pri nosení a predchádzajú tlakovým bodom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Hmotnosť výrobku (na kus)

47,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie