Ochranné okuliare uvex mercury 9155
Ochranné okuliare uvex mercury 9155
Obj. č. 1931021545
EAN 4056807304069
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štýlové okuliare pre mužov v oceľovo modrej farbe
- Pevný rám, optimálne nasadenie, priehľadná bočná ochrana, polkruhový mostík a pohodlné konce ramienok
- Rám W 166 F CE W 166 F CE
- Zorník: číry/UV 400, 2-1.2 W 1 FK DIN CE
- Povrchová úprava uvex supravision sapphire
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166, 170 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 43,400 g |