Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare uvex pheos s 9192

Ochranné okuliare Uvex pheos 9192

Obj. č. 1931021684

EAN 4056807304939

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare uvex pheos s 9192

Obj. č. 1931021684

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderné ochranné okuliare s módnym vzhľadom a s technológiou dvojitých sférických zorníkov
  • Úplne bez obsahu kovu

  • Úzky variant, tiež dostupné v štandardnej veľkosti

  • Dodatočná ochrana obočia vďaka technológii Eye Plus Protection vo forme zošikmenia v hornej časti

  • Mäkké protišmykové konce ramienok (uvex duo component technology) zabraňujú tvorbe tlakových bodov

  • Bezrámový dizajn zaisťuje veľmi veľké zorné pole

  • Úzke ramienka umožňujú pohodlné nosenie ušných zátok, prilieb a ochranných prilieb
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Hmotnosť výrobku (na kus)

71,550 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie