Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné potrubné kryty GPN 250 Polyetylén (PE-LD/PE-LLD), žlté

Ochranná krytka GPN 250
PROTCAP-GPN250/25-YELLOW

Obj. č. 05982525

EAN 4038898931959

Cena za zvolené balenie
Ochranné potrubné kryty GPN 250 Polyetylén (PE-LD/PE-LLD), žlté

Obj. č. 05982525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 125 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protects pipes in accordance with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127 as well as external threads.

Štandardná ochrana:


Na ochranu potrubí podľa normy DIN EN 10220, DIN EN 10255 a DIN EN ISO 1127.


Robustná:


Hrubostenný dizajn pre väčšie zaťaženie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d2)

25 mm

Vnútorná výška (h2)

20 mm

Iné č. normy

GPN 250

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie