Ochranné potrubné kryty GPN 250 Polyetylén (PE-LD/PE-LLD), žlté
Ochranná krytka GPN 250
ZATKA TESNIACA GPN250/28 ZLTA
Obj. č. 05982528
EAN 4024835621359
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protects pipes in accordance with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127 as well as external threads.
Štandardná ochrana:
Na ochranu potrubí podľa normy DIN EN 10220, DIN EN 10255 a DIN EN ISO 1127.
Robustná:
Hrubostenný dizajn pre väčšie zaťaženie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d2) | 28 mm |
Vnútorná výška (h2) | 27 mm |
Iné č. normy | GPN 250 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |