Ochranné puzdro GPN 200 A
Ochranné puzdro GPN 200 A, karmínová
Obj. č. 0598200106
EAN 4038898978879
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 200, typ A, polyetylén (PE- LD), karmínová červená
Dodatočné informácie:
Valcové puzdro s protišmykovou vrúbkovanou objímkou na ochranu závitových svorníkov, potrubných koncov a hriadeľov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (D) | 6 mm |
Vnútorná výška (G) | 10 mm |
Iné č. normy | GPN 200 |
Forma | A |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Karmínová RAL 3002 |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |