Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné puzdro

Nepremokavé puzdro
IGELIT.VRECO-DINA0-B900-L1250

Obj. č. 071564 03

EAN 4038898029809

Cena za zvolené balenie
Ochranné puzdro

Obj. č. 071564 03

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na bezpečné, no viditeľné uloženie dokumentov

Ochrana proti UV žiareniu

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Transparentná

Hmotnosť výrobku (na kus)

195,000 g

Vhodné pre

DINA0

Šírka

900 mm

Dĺžka

1250 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie