Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné puzdro

Nepremokavé puzdro
NEPREMOKAVY SACOK DINA1-640X900MM

Obj. č. 0993997047

EAN 4038898093305

Cena za zvolené balenie
Ochranné puzdro

Obj. č. 0993997047

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na bezpečné, no viditeľné uloženie dokumentov

Ochrana proti UV žiareniu

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Transparentná

Hmotnosť výrobku (na kus)

108,000 g

Vhodné pre

DINA1

Šírka

650 mm

Dĺžka

900 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie