Ochranné puzdro na dokumenty s upínacou páskou
Ochranné puzdro na dokumenty so suchým zipsom
OCHRAN.OBAL BEZ POTLAC.-A4-S.Z.-MODRY
Obj. č.
0824010002
EAN 4045727910337
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vystuženým vreckom na kľúče na zadnej strane
- Šnúrka je pri dodaní voľná
- Ochrana proti roztrhnutiu v rohoch priehľadnej plastovej fólie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre všetky bežné dielenské objednávky a plánovače formátu A4
Typ uzáveru | Zapínanie na suchý zips |
Materiál | Kartón |
Farba | Modrá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 217.500 g |
Vhodné pre | DIN A4 |
Šírka | 233 mm |
Výška | 330 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!