Ochranné puzdro na dokumenty s magnetickým uzáverom
Ochranné puzdro na dokumenty s magnetic. uzáverom
OBAL NA DOKUMENTY DINA4 MAGNET - CERVENY
Obj. č.
0824010010
EAN 4053479061511
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevné prevedenie so spevneným vreckom na kľúč na zadnej strane
- Šnúrka sa dodáva voľne
- Materiál odolný proti roztrhnutiu v rohoch priehľadnej fólie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre všetky bežné dielenské objednávky a plánovače formátu A4
Typ uzáveru | Magnetický uzáver |
Materiál | Kartón |
Farba | Červená |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 281.700 g |
Vhodné pre | DIN A4 |
Šírka | 233 mm |
Výška | 330 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!