Valcový kolík kalený DIN 6325, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 6325, kalená oceľ bez pov. úpravy
KOLIK VALCOVY DIN6325 KAL.M6 8X100
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tolerancie m6, kalená (tvrdosť 60 +/-2 HRC)
Upozornenie
Norma DIN 6325 bola stiahnutá a nahradená normou DIN EN ISO 8734 (zmeny tvaru a výšky klenby, menovité dĺžky sa v niektorých častiach zmenili).
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 8 mm | 
| Dĺžka (l1) | 100 mm | 
| Normy | DIN 6325 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Verzia | Kalený | 
| Tvrdosť podľa Rockwella, HRC | 60 HRC | 
| Tolerančná trieda | m6 | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |