Ochranné rukavice
Protichem. ochr. ruk. Ansell TouchNTuff 92-500
Obj. č. 1931020821
EAN 4056807356655
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ansell TouchNTuff® 92-500
Nitrilové rukavice TouchNTuff® sú štyrikrát odolnejšie proti prepichnutiu ako rukavice z prírodného latexu a trikrát odolnejšie proti prepichnutiu ako neoprénové jednorazové rukavice.
Keďže rukavice neobsahujú latexové proteíny, používateľovi nehrozí žiadne riziko alergie typu I. Tieto rukavice umožňujú bezpečný úchop mokrých aj suchých predmetov a vďaka jedinečnému zloženiu s „technológiou tenkého nitrilu“ sa dajú ľahko nasadiť aj zložiť.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Práca s chemickými látkami
- Elektronika
- Výroba skla
- Manipulácia s cytostatikami
- Manipulácia s komplexnými komponentmi
- Laboratórna analýza
- Montáž dielov s vrstvou oleja
- Ľahké montážne práce
- Lakovanie a natieranie
- Farmaceutické výrobky
- Tlač
Veľkosť | 6,5 – 7 |
Materiál | Nitril |
Normy | EN 374 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 240 mm |
Hrúbka materiálu | 0,12 mm |
Farba | Zelená |