Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice

Protichem. ochr. ruk. Ansell TouchNTuff 92-500

Obj. č. 1931020823

EAN 4056807356679

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice

Obj. č. 1931020823

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ansell TouchNTuff® 92-500

Nitrilové rukavice TouchNTuff® sú štyrikrát odolnejšie proti prepichnutiu ako rukavice z prírodného latexu a trikrát odolnejšie proti prepichnutiu ako neoprénové jednorazové rukavice.


Keďže rukavice neobsahujú latexové proteíny, používateľovi nehrozí žiadne riziko alergie typu I. Tieto rukavice umožňujú bezpečný úchop mokrých aj suchých predmetov a vďaka jedinečnému zloženiu s „technológiou tenkého nitrilu“ sa dajú ľahko nasadiť aj zložiť.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Práca s chemickými látkami

  • Elektronika

  • Výroba skla

  • Manipulácia s cytostatikami

  • Manipulácia s komplexnými komponentmi

  • Laboratórna analýza

  • Montáž dielov s vrstvou oleja

  • Ľahké montážne práce

  • Lakovanie a natieranie

  • Farmaceutické výrobky

  • Tlač

Veľkosť

8,5 – 9

Materiál

Nitril

Normy

EN 374

Kategória ochrany

3

Dĺžka

240 mm

Hrúbka materiálu

0,12 mm

Farba

Zelená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie