Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice,

Ochranné rukavice Maxiflex Therm 30-201

Obj. č. 1931010994
EAN 4058794507461

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice,

Obj. č. 1931010994

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

MaxiTherm 30-201

Mäkké, bezšvové, pletené zimné rukavice s poťahom na dlaňovej časti (odporúčané použitie do -10 °C, krátkodobo do -20 °C) + mierna ochrana voči horúčave (až do 100 °C, krátkodobo až do 200 °C)


  • Patentovaný protišmykový úchop umožňuje lepšie úchopové vlastnosti v suchých až mierne vlhkých/mokrých a chladných podmienkach

  • Anatomický tvar znižuje namáhanie a únavu rúk

  • Technológia horizontálneho namáčania vytvára vyššiu priedušnosť a znižuje potenie

  • Certifikácia Öko-Tex®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne na mechanické práce v suchých až mierne vlhkých/mokrých a chladných podmienkach


  • Práce v skladoch, predovšetkým v chladiarenských skladoch

  • Logistika a preprava

  • Stavebníctvo a remeslá

  • Stavba ciest

  • Poľnohospodárstvo a lesníctvo, záhradníctvo

  • „Offshore“ energetika

  • Odpad a recyklácia

Veľkosť

11

Materiál podšívky

Akryl/polyester

Materiál vonkajšej vrstvy

Latex

Normy

EN 388, EN 407

Farba

Čierna, Oranžová

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie