Ochranné rukavice
Ochr. rukav. proti porez. Maxicut Ultra 44-3445
Obj. č. 1931019809
EAN 4059608942850
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezšvové pletenie, priedušné sklenené vlákno, nylonové pletené rukavice s patentovanou povrchovou vrstvou z nitrilovej mikropeny a pridaným nitrilovým textúrovaným povrchom, povrchová úprava na dlaniach, spevnené miesto ohybu palca, umyté, umývateľné do 40°C, s osvedčením Öko-Tex®, podľa špecifikácií výrobcu neobsahujú silikón
Tiež certifikované ako šetrné k pokožke organizáciou Skin Health Alliance. Toto osvedčenie slúži na ubezpečenie profesionálnych používateľov rukavíc, že sú dermatologicky bezpečné.
- Technológia DURAtech® pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu
- CUTtech® pre vysokú odolnosť proti prerezaniu
- Pridaný nitrilový textúrovaný povrch pre zlepšené izolačné vlastnosti a suché uchopenie.
- Technológia AIRtech® pre maximálnu priedušnosť
- Optimalizované uchopenie vďaka patentovanej povrchovej vrstve z nitrilovej mikropeny
- ERGOtech® pre najvyššie pohodlie pri používaní
Hárky údajov(X)
Veľkosť | 10 |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitril |
Farba | Modrá, Čierna |
Normy | EN 388 |
Kategória ochrany | 2 |