Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice

Ochr. rukav. proti porez. Maxicut Ultra 44-3445

Obj. č. 1931019806
EAN 4059608942782

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice

Obj. č. 1931019806

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

MaxiCut® Ultra DT

Bezšvové pletenie, priedušné sklenené vlákno, nylonové pletené rukavice s patentovanou povrchovou vrstvou z nitrilovej mikropeny a pridaným nitrilovým textúrovaným povrchom, povrchová úprava na dlaniach, spevnené miesto ohybu palca, umyté, umývateľné do 40°C, s osvedčením Öko-Tex®, podľa špecifikácií výrobcu neobsahujú silikón



Tiež certifikované ako šetrné k pokožke organizáciou Skin Health Alliance. Toto osvedčenie slúži na ubezpečenie profesionálnych používateľov rukavíc, že sú dermatologicky bezpečné.


  • Technológia DURAtech® pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu

  • CUTtech® pre vysokú odolnosť proti prerezaniu

  • Pridaný nitrilový textúrovaný povrch pre zlepšené izolačné vlastnosti a suché uchopenie.

  • Technológia AIRtech® pre maximálnu priedušnosť

  • Optimalizované uchopenie vďaka patentovanej povrchovej vrstve z nitrilovej mikropeny

  • ERGOtech® pre najvyššie pohodlie pri používaní
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

7

Materiál podšívky

Nylon

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitril

Farba

Modrá, Čierna

Normy

EN 388

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie