Ochranné rukavice Maxiflex Cut 34-8743
Rukavice odol. proti porezan. Maxiflex Cut 34-8743
CUTPROTGLOV-MAXIFLEX-CUT-34-8743-SZ7
Obj. č. 1931010996
EAN 4058794507485
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochranné rukavice s bezšvovou pletenou nylonovou podšívkou na precíznu prácu
- Maximálna priedušnosť
- Vynikajúci strih
- Vynikajúca flexibilita (to znamená mimoriadny komfort)
- Inovatívne vlákno zabezpečuje strednú odolnosť proti porezaniu (trieda 3 podľa normy EN 388), vďaka čomu sú rukavice ideálne na prácu s obrobkami s ostrými hranami
- Certifikát Öko-Tex®
- Podľa špecifikácií výrobcu neobsahujú silikón
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne na jemné práce v suchých podmienkach, pri ktorých sa vyžaduje vysoká hmatová citlivosť a ktoré zahŕňajú stredné riziko porezania
- Automobilový priemysel a dodávateľský sektor pre automobilový priemysel
- Kovospracujúci a sklársky priemysel
- Strojárstvo
- Kontrola a údržba
- Záruka kvality
- Balenie a triedenie
- Práca v sklade, logistika a preprava
- Všeobecné stavebné a remeselné živnosti
- Likvidácia odpadu a recyklácia
Veľkosť | 7 |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Farba | Zelená |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | B |
Kategória ochrany | 2 |