Ochranné rukavice MultiFit Latex
Ochranné rukavice MultiFit Latex
RUKAVICE LATEX- VEL 10
Obj. č.
0899405110
EAN 4049557406770
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká a flexibilné
- Obzvlášť vhodné na úlohy vyžadujúce citlivosť na dotyk
- Dobrá priľnavosť v suchom a mierne vlhkom prostredí vďaka mikroporéznej penovej vrstve z prírodného latexu na dlani
- Vysoká úroveň pohodlia vďaka bezšvovej nosnej tkanine z polyamidu a elastanu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pre ľahké až stredne veľké mechanické zaťaženie
- Skladnícke, vychystávacie a montážne práce
- Opravy a údržby
Veľkosť | 10 |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Polyamid/elastan |
Materiál vonkajšej vrstvy | Latexová pena |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!