Ochranné rukavice
Protichem. ochr. rukavica Ansell AlphaTec 58-270
Obj. č.
1931008004
EAN 4063274758707
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ansell AlphaTec® 58-270
- Rukavica AlphaTec® 58-270 je určená na ľahké až stredne namáhavé práce s chemickými látkami. Rukavica AlphaTec® 58-270 je charakteristická svojou špičkovou možnosťou uchopenia, vyšším pohodlím a lepšími možnosťami pohybu prstov.
- Ľahká dvojitá nitrilová vrstva na bezšvovom nylonovom podklade (mierka 15) poskytuje vynikajúcu dotykovú citlivosť a ohybnosť. Nízka hmotnosť rukavice zabezpečuje pohodlie na vyššej úrovni ako pri všetkých iných protichemických ochranných rukaviciach. Rukavica AlphaTec® 58-270 sa ľahko nasadí a zloží. Spôsobuje minimálny nárast teploty a, v porovnaní s inými protichemickými ochrannými rukavicami, zabraňuje výraznému poteniu.
- Či už ide o manipuláciu s chemickými látkami, olejmi alebo mazadlami, rukavice AlphaTec® s technológiou Ansell Grip Technology poskytujú úplne bezpečný úchop.
- AlphaTec® 58-270 je nepriepustná rukavica. Tvar bezpečnostnej manžety zabraňuje odieraniu a zamedzuje podráždeniu holej ruky. Ruky zostávajú čisté, koža je chránená pred škodlivým kontaktom s olejmi, chemickými látkami a ďalšími tekutinami.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Práca s chemickými látkami
- Práca s predmetmi od oleja a mastnoty
- Ľahké montážne práce v prostredí s chemickými látkami
- Údržba
- Rafinérie - ropa a ropné produkty
Veľkosť | 11 |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Nylon (polyamid) |
Normy | ISO 18889, EN 388:2016, EN 374 – 1, EN 374 – 5 |
Dĺžka | 300 mm |
Farba | Sivá, Zelená |