Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice

Protichem. ochr. rukavica Ansell AlphaTec 58-270

Obj. č. 1931008002

EAN 4063274758714

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice

Obj. č. 1931008002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 144 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ansell AlphaTec® 58-270
  • Rukavica AlphaTec® 58-270 je určená na ľahké až stredne namáhavé práce s chemickými látkami. Rukavica AlphaTec® 58-270 je charakteristická svojou špičkovou možnosťou uchopenia, vyšším pohodlím a lepšími možnosťami pohybu prstov.

  • Ľahká dvojitá nitrilová vrstva na bezšvovom nylonovom podklade (mierka 15) poskytuje vynikajúcu dotykovú citlivosť a ohybnosť. Nízka hmotnosť rukavice zabezpečuje pohodlie na vyššej úrovni ako pri všetkých iných protichemických ochranných rukaviciach. Rukavica AlphaTec® 58-270 sa ľahko nasadí a zloží. Spôsobuje minimálny nárast teploty a, v porovnaní s inými protichemickými ochrannými rukavicami, zabraňuje výraznému poteniu.

  • Či už ide o manipuláciu s chemickými látkami, olejmi alebo mazadlami, rukavice AlphaTec® s technológiou Ansell Grip Technology poskytujú úplne bezpečný úchop.

  • AlphaTec® 58-270 je nepriepustná rukavica. Tvar bezpečnostnej manžety zabraňuje odieraniu a zamedzuje podráždeniu holej ruky. Ruky zostávajú čisté, koža je chránená pred škodlivým kontaktom s olejmi, chemickými látkami a ďalšími tekutinami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Práca s chemickými látkami

  • Práca s predmetmi od oleja a mastnoty

  • Ľahké montážne práce v prostredí s chemickými látkami

  • Údržba

  • Rafinérie - ropa a ropné produkty

Veľkosť

9

Materiál

Nitril

Povrchová úprava vnútrajška

Nylon (polyamid)

Normy

ISO 18889, EN 388:2016, EN 374 – 1, EN 374 – 5

Dĺžka

300 mm

Farba

Sivá, Zelená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie