Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice SOFTFLEX DRY 3/4

Ochranné rukavice SOFTFLEX DRY 3/4
RUKAVICE-SOFTFLEX-DRY3/4-VEL.9

Obj. č. 0899401369

EAN 4099618868849

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice SOFTFLEX DRY 3/4

Obj. č. 0899401369

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rukavice odpudzujúce tekutiny vďaka ¾ povrchovej úprave nanesenej ponorením rukavíc, ideálne pre vlhké a mastné pracovné prostredie. S technológiou povrchovej úpravy SOFTFLEX.

Odolné voči tekutinám vďaka 3/4 dvojitej povrchovej úprave


  • ¾ povrchová úprava nanesená ponorením rukavíc do flexibilnej nitrilovej peny

  • Dodatočná povrchová úprava Softflex na dlani s mimoriadne protišmykovou mikroštruktúrou


Technológia SOFTFLEX umožňuje zaistiť hmatateľný komfort a maximálnu flexibilitu


  • Ultrajemná povrchová úprava z nitrilovej peny a PU na vodnej báze

  • Optimálny suchý a mokrý úchop

  • Priedušné


Recyklácia spĺňa funkciu


  • Pohodlná podšívka vyrobená z približne 70 % recyklovaných PET fliaš


Ďalšie výhody


  • Veľmi dobrá kompatibilita s pokožkou vďaka Oeko-Tex Standard 100
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Práca vo vlhkom a mastnom prostredí

  • Inštalačné, dielenské a mechanické práce

  • Opravy a údržby

Veľkosť

9

Hustota úpletu

18

Materiál podšívky

Recyklovaný polyester/elastan

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena/polyuretán na vodnej báze

Normy

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie