Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice SOFTFLEX ECOLINE

Ochranné rukavice Softflex ECOLINE
RUKAVICE SOFTFLEX ECOLINE VEL.10

Obj. č. 0899401170

EAN 4065746483094

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice SOFTFLEX ECOLINE

Obj. č. 0899401170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne pohodlné pracovné rukavice s povrchovou úpravou SOFTFLEX na zaistenie vysokej citlivosti. Spodný materiál vyrobený približne na 88 % z recyklovaných PET fliaš.

Technológia SOFTFLEX umožňuje zaistiť komfort a maximálnu flexibilitu


  • Ultrajemná povrchová úprava z nitrilovej peny a PU na vodnej báze

  • Optimálny suchý a mokrý úchop

  • Priedušné


Recyklácia spĺňa funkciu


  • Spodný materiál vyrobený približne na 88 % z recyklovaných PET fliaš


Ďalšie výhody


  • Šetrné k pokožke vďaka norme Oeko-Tex Standard 100

  • Kompatibilné s dotykovými obrazovkami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ľahké až stredne náročné práce, ktoré vyžadujú dobré uchopenie a vysokú úroveň flexibility

  • Univerzálne použitie pre rôzne úlohy v remeselných povolaniach a priemysle

  • Na montáž, práce v dielni, práce mechanikov a karosárske práce

  • Na prepravné, dopravné a skladovacie práce

  • Na prácu s ručnými a elektrickými nástrojmi

Veľkosť

10

Hustota úpletu

15

Materiál podšívky

Recyklovaný polyester/elastan

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena/polyuretán na vodnej báze

Normy

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie