Ochranné rukavice SOFTFLEX ECOLINE
Ochranné rukavice Softflex ECOLINE
RUKAVICE SOFTFLEX ECOLINE VEL.11
Obj. č. 0899401171
EAN 4065746483087
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne ochranné rukavice šetriace zdroje, s vynikajúcim pohodlím pri nosení a optimálnou obratnosťou a úchopom
Technológia SOFTFLEX umožňuje zaistiť komfort a maximálnu flexibilitu
- Ultrajemná povrchová úprava z nitrilovej peny a PU na vodnej báze
- Optimálny suchý a mokrý úchop
- Priedušné
Recyklácia spĺňa funkciu
- Spodný materiál vyrobený približne na 88 % z recyklovaných PET fliaš
Ďalšie výhody
- Šetrné k pokožke vďaka norme Oeko-Tex Standard 100
- Kompatibilné s dotykovými obrazovkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ľahké až stredne náročné práce, ktoré vyžadujú dobré uchopenie a vysokú úroveň flexibility
- Univerzálne použitie pre rôzne úlohy v remeselných povolaniach a priemysle
- Na montáž, práce v dielni, práce mechanikov a karosárske práce
- Na prepravné, dopravné a skladovacie práce
- Na prácu s ručnými a elektrickými nástrojmi
Veľkosť | 11 |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Recyklovaný polyester/elastan |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena/polyuretán na vodnej báze |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategória ochrany | 2 |