Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice SOFTFLEX IMPACT

RUKAVICE SOFTLEX IMPACT VEL.10

Obj. č. 0899401460

EAN 4068362352225

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice SOFTFLEX IMPACT

Obj. č. 0899401460

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robust work glove with extra-strong back of hand and finger protection for tasks with higher risk of impact and crushing. With SOFTFLEX coating technology.

Dokonalá všestranná ochrana


  • Robustné, flexibilné chrániče na chrbte ruky a okolo prstov.

  • Zosilnenie kĺbu palca na zaistenie dlhšej životnosti.


Technológia SOFTFLEX umožňuje zaistiť komfort a maximálnu flexibilitu


  • Ultrajemná povrchová úprava z nitrilovej peny a PU na vodnej báze.

  • Optimálny suchý a mokrý úchop.

  • Priedušné.


Ďalšie výhody


  • Veľmi dobrá kompatibilita s pokožkou vďaka Oeko-Tex Standard 100.

  • Kompatibilné s dotykovými obrazovkami.


Oeko-Tex Standard 100


OEKO-TEX® STANDARD 100 je certifikát pre textílie testované na prítomnosť škodlivých látok. Všetky zložky výrobkov s certifikátom STANDARD 100 boli testované na prítomnosť škodlivých látok v súlade s kritériami OEKO-TEX®. Testovanie vykonávajú nezávislé inštitúty. Certifikát potvrdzuje, že výrobok spĺňa stanovené limity pre škodlivé látky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Práce s nebezpečenstvom pomliaždenia a narazenia.

  • Lešenia, oceľové konštrukcie a výroba nástrojov.

  • Skladové a servisné práce.

  • Univerzálne použitie pre rôzne úlohy v remeselných povolaniach a priemysle.

  • Montáže, práce v dielni, mechanické alebo karosárske úlohy.

  • Prepravné, dopravné a skladovacie práce.

Veľkosť

10

Hustota úpletu

15

Materiál podšívky

Polyamid/elastan

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena/polyuretán na vodnej báze

Normy

EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018

Ochrana proti nárazu podľa normy EN 388:2016

P

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie