Ochranné rukavice SOFTFLEX IMPACT
RUKAVICE SOFTLEX IMPACT VEL.8
Obj. č. 0899401458
EAN 4068362352201
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá všestranná ochrana
- Robustné, flexibilné chrániče na chrbte ruky a okolo prstov.
- Zosilnenie kĺbu palca na zaistenie dlhšej životnosti.
Technológia SOFTFLEX umožňuje zaistiť komfort a maximálnu flexibilitu
- Ultrajemná povrchová úprava z nitrilovej peny a PU na vodnej báze.
- Optimálny suchý a mokrý úchop.
- Priedušné.
Ďalšie výhody
- Veľmi dobrá kompatibilita s pokožkou vďaka Oeko-Tex Standard 100.
- Kompatibilné s dotykovými obrazovkami.
Oeko-Tex Standard 100
OEKO-TEX® STANDARD 100 je certifikát pre textílie testované na prítomnosť škodlivých látok. Všetky zložky výrobkov s certifikátom STANDARD 100 boli testované na prítomnosť škodlivých látok v súlade s kritériami OEKO-TEX®. Testovanie vykonávajú nezávislé inštitúty. Certifikát potvrdzuje, že výrobok spĺňa stanovené limity pre škodlivé látky.
Hárky údajov(X)
- Práce s nebezpečenstvom pomliaždenia a narazenia.
- Lešenia, oceľové konštrukcie a výroba nástrojov.
- Skladové a servisné práce.
- Univerzálne použitie pre rôzne úlohy v remeselných povolaniach a priemysle.
- Montáže, práce v dielni, mechanické alebo karosárske úlohy.
- Prepravné, dopravné a skladovacie práce.
Veľkosť | 8 |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Polyamid/elastan |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena/polyuretán na vodnej báze |
Normy | EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018 |
Ochrana proti nárazu podľa normy EN 388:2016 | P |
Kategória ochrany | 2 |