Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice TIGERFLEX® Plus EcoLine

Ochranné rukavice TIGERFLEX PLUS ECOLINE
RUKAVICE TIGERFLEX PLUS ECOLINE VEL.11

Obj. č. 0899411031

EAN 4065746465007

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice TIGERFLEX® Plus EcoLine

Obj. č. 0899411031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne ochranné rukavice šetriace zdroje, ktoré ponúkajú výnimočné pohodlie pri nosení a optimálny úchop vďaka jedinečnému povrchovému materiálu TIGERFLEX®
Maximálne pohodlie
  • Mäkký, bezšvový dookola šitý podkladový materiál, ktorý je jemný na koži a dobre prilieha

  • Priedušná povrchová úprava TIGERFLEX vyrobená z nitrilovej peny

  • Elastické pletené manžety


Výnimočný úchop a veľmi dobrá odolnosť voči mechanickému zaťaženiu vďaka povrchovej úprave TIGERFLEX



Podkladová tkanina vyrobená približne na 88 % z recyklovaných PET fliaš



Priateľské k životnému prostrediu, balenie 100 % bez obsahu plastov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ľahké až stredne náročné práce, ktoré vyžadujú dobré uchopenie a vysokú úroveň flexibility


  • Univerzálne rukavice na akúkoľvek prácu v oblasti odborných a priemyselných činností

  • Ideálne riešenie pre inštalačné a dielenské aktivity, mechanickú a karosársku prácu

  • Presun nákladov, preprava a skladovanie

  • Na prácu s ručnými nástrojmi a zariadeniami

Veľkosť

11

Hustota úpletu

15

Materiál podšívky

Recyklovaný polyester/elastan

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena so vzorom TIGERFLEX®

Normy

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie