Ochranné rukavice proti porezaniu
Ochr. rukav. proti porez. Ansell ActivArmr 80-600
Obj. č. 1931020658
EAN 4056807369433
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne riešenie na bezpečnú manipuláciu so sklom, kovmi a plastom.
Výnimočná ochrana pred porezaním je poskytnutá pleteným podkladovým materiálom z vlákien Kevlar® a povrchovou úpravou z prírodného gumeného latexu namáčaním. Táto novo vyvinutá povrchová vrstva poskytuje vysokú úroveň odolnosti voči oderu, pretrhnutiu a prepichnutiu. Zmrštením zdrsnený profil latexovej vrstvy poskytuje rukavici výnimočne spoľahlivé uchopenie tak v mokrých ako aj v suchých podmienkach.
Tieto rukavice bez obsahu silikónu zabraňujú zanechávaniu odtlačkov prstov na pokovovanom tepelne izolačnom skle. Povrchy zostanú čisté a nie je potrebné dodatočné čistenie.
Hárky údajov(X)
- Výroba skla
- Manipulácia s plochým sklom a inými ostrými objektami
- Manipulácia s kovovými doskami, rezanie suchých, striekaných alebo pozinkovaných dielov
- Údržbárske práce
Veľkosť | 11 |
Hustota úpletu | 10 |
Materiál podšívky | Kevlar® |
Materiál vonkajšej vrstvy | Prírodný latex |
Farba | Modrá, Žltá |
Normy | EN 388, EN 407 |
Kategória ochrany | 3 |