Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice proti porezaniu

Ochr. rukav. proti porez. Ansell ActivArmr 80-600

Obj. č. 1931020655

EAN 4056807369402

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice proti porezaniu

Obj. č. 1931020655

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ansell ActivArmr® 80-600 (predtým: PowerFlex® 80-600)

Ideálne riešenie na bezpečnú manipuláciu so sklom, kovmi a plastom.


Výnimočná ochrana pred porezaním je poskytnutá pleteným podkladovým materiálom z vlákien Kevlar® a povrchovou úpravou z prírodného gumeného latexu namáčaním. Táto novo vyvinutá povrchová vrstva poskytuje vysokú úroveň odolnosti voči oderu, pretrhnutiu a prepichnutiu. Zmrštením zdrsnený profil latexovej vrstvy poskytuje rukavici výnimočne spoľahlivé uchopenie tak v mokrých ako aj v suchých podmienkach.


Tieto rukavice bez obsahu silikónu zabraňujú zanechávaniu odtlačkov prstov na pokovovanom tepelne izolačnom skle. Povrchy zostanú čisté a nie je potrebné dodatočné čistenie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Výroba skla

  • Manipulácia s plochým sklom a inými ostrými objektami

  • Manipulácia s kovovými doskami, rezanie suchých, striekaných alebo pozinkovaných dielov

  • Údržbárske práce

Veľkosť

8

Hustota úpletu

10

Materiál podšívky

Kevlar®

Materiál vonkajšej vrstvy

Prírodný latex

Farba

Modrá, Žltá

Normy

EN 388, EN 407

Kategória ochrany

3

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie