Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice proti porezaniu Maxiflex Cut 44-3745

Ochr. rukavice proti porezan. Maxiflex Cut 44-3745

Obj. č. 1931011689

EAN 4052713568038

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice proti porezaniu Maxiflex Cut 44-3745

Obj. č. 1931011689

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezšvové pletené rukavice proti porezaniu s patentovanou povrchovou vrstvou z nitrilovej mikropeny na jemné práce
  • S ochrannou vrstvou na dlaniach

  • Vysoká odolnosť proti prerezaniu (trieda 5 v súlade s EN 388)

  • Spevnené časť v mieste ohybu palca

  • Umyté, možnosť umývať vodou do teploty 40°C

  • Podľa špecifikácií výrobcu neobsahujú silikón

  • Technológia DURAtech® na vysokú oderuvzdornosť

  • CUTtech® na vysoký stupeň ochrany proti prerezaniu

  • Technológia AIRtech® na maximálnu priedušnosť

  • ERGOtech® na najvyššie pohodlie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

11

Materiál podšívky

Nylon

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena

Farba

Modrá

Normy

EN 388, EN 420

Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997

C

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie