Ochranné rukavice proti porezaniu Maxiflex Cut 44-3745
Ochr. rukavice proti porezan. Maxiflex Cut 44-3745
Obj. č. 1931011685
EAN 4052713568007
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezšvové pletené rukavice proti porezaniu s patentovanou povrchovou vrstvou z nitrilovej mikropeny na jemné práce
- S ochrannou vrstvou na dlaniach
- Vysoká odolnosť proti prerezaniu (trieda 5 v súlade s EN 388)
- Spevnené časť v mieste ohybu palca
- Umyté, možnosť umývať vodou do teploty 40°C
- Podľa špecifikácií výrobcu neobsahujú silikón
- Technológia DURAtech® na vysokú oderuvzdornosť
- CUTtech® na vysoký stupeň ochrany proti prerezaniu
- Technológia AIRtech® na maximálnu priedušnosť
- ERGOtech® na najvyššie pohodlie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť | 7 |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Farba | Modrá |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Kategória ochrany | 2 |