Ochranné rukavice proti porezaniu Nitras Oil Grip Cut 6360
Ochr. ruk. proti porez. Nitras Oil Grip Cut 6360
Obj. č. 1931027831
EAN 4056807840772
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne vlákno s dvojitou povrchovou úpravou
- Spodná vrstva: Nitrilová, povrch celej rukavice, šedá
- Vrchná vrstva: Pieskovaný nitril, čiastočne na dlaniach a končekoch prstov, čierna
- Pletená manžeta
- Vysokoúčinná ochrana
- Hydrofóbne vlastnosti
- Vynikajúce uchopenie predmetov od oleja
- Maximálna obratnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť | 10 |
Hustota úpletu | 13 |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitril |
Farba | Sivá |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | D |
Kategória ochrany | 2 |