Ochranné rukavice proti porezaniu TIGERFLEX® W-230 Level C
Ochr. ruk. proti porezaniu TigerFlex W-230, tr. C
RUKAVICE CUT-TIGERFLEX-(LEVEL C)-VEL7
Obj. č. 0899451357
EAN 4056807669120
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dlane pokryté nitrilovou penou s dodatočnou nitrolovou časťou TIGERFLEX v oblasti úchopu
Priedušné, s výborným uchopením, pohodlné na nosenie
Optimálne prispôsobenie a vynikajúca citlivosť hmatu a dotyku
Vhodné na jemné práce v suchu, ktoré vyžadujú vysokú ochranu pred porezaním
Hárky údajov(X)
Práca na suchom pracovisku s dôrazom na ochranu proti porezaniu, napríklad práce v sklade a vychystávacie práce, údržba, kovopriemysel, sklársky priemysel a odvetvie recyklácie.
Veľkosť | 7 |
Hustota úpletu | 13 |
Materiál podšívky | HPPE |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Kategória ochrany | 2 |