Ochranné rukavice proti porezaniu W-120, úroveň B
Ochranné rukavice proti porezaniu W-120 úroveň B
RUKAVICE CUT-(W-120)-(LEVEL B)-VEL8
Obj. č. 0899403308
EAN 4056807893433
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne, flexibilné rukavice na ochranu proti porezaniu pre práce s ľahkou ochranou proti porezaniu
- Vynikajúci komfort nosenia vďaka priedušnej PU vrstve
- Vysoká flexibilita a dobrá hmatová citlivosť
- Dobrá mechanická odolnosť proti oderu a dobrá ochrana proti prerezaniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre práce zahŕňajúce ľahkú ochranu proti porezaniu a požiadavky na mechanické namáhanie, ako sú balenie a údržba, obrábanie ostrých obrobkov.
Veľkosť | 8 |
Hustota úpletu | 13 |
Materiál podšívky | Polyetylén/elastan/polyamid/polyester/sklenené vlákno |
Materiál vonkajšej vrstvy | Polyuretán |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | B |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!