Ochranné rukavice proti porezaniu W-210, úroveň C ESD
Ochr. ruk. proti porezaniu ESD W-210, tr. C
RUKAVICE W 210 LEVEL C ESD VEL. 11
Obj. č. 0899403641
EAN 4065746003247
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ochrana proti elektrickým výbojom
- Ideálne na ovládanie obrazoviek s kapacitným dotykovým displejom
- Maximálne pohodlie pri nosení vďaka bezšvíkovému dizajnu z jemného úpletu s priedušnou nitrilovou povrchovou úpravou
- Optimálne prispôsobenie a vynikajúca citlivosť hmatu a dotyku
- Vhodné na jemné práce v suchu, ktoré vyžadujú vysokú ochranu pred porezaním
- Predĺžená prevádzková životnosť vďaka prídavnej ochrane palcového kĺbu
Osoba používajúca ochranné rukavice s elektrostaticky rozptyľujúcim účinkom musí byť náležite uzemnená, napr. pomocou vhodnej obuvi!
Hárky údajov(X)
Pre práce vyžadujúce ochranu proti porezaniu v elektrotechnickom priemysle, inštalácii a manipulácii chúlostivých elektronických súčiastok, obecných prácach vyžadujúcich ochranu proti porezaniu v suchých pracovných priestoroch, napr. pri kontrolných prácach, skladovaní a kompletizácii, údržbe, v kovopriemysle a sklárskom priemysle, recyklačnom priemysle
Veľkosť | 11 |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | HPPE/sklené vlákno/polyamid/karbón/elastan |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Kategória ochrany | 2 |