Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice proti porezaniu W-210, úroveň C ESD

Ochr. ruk. proti porezaniu ESD W-210, tr. C
RUKAVICE W 210 LEVEL C ESD VEL. 8

Obj. č. 0899403638

EAN 4065746003254

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice proti porezaniu W-210, úroveň C ESD

Obj. č. 0899403638

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne, veľmi pohodlné rukavice chrániace pred porezaním kompatibilné s dotykovými obrazovkami a ESD funkciou v súlade s EN 16350
  • Ochrana proti elektrickým výbojom

  • Ideálne na ovládanie obrazoviek s kapacitným dotykovým displejom

  • Maximálne pohodlie pri nosení vďaka bezšvíkovému dizajnu z jemného úpletu s priedušnou nitrilovou povrchovou úpravou

  • Optimálne prispôsobenie a vynikajúca citlivosť hmatu a dotyku

  • Vhodné na jemné práce v suchu, ktoré vyžadujú vysokú ochranu pred porezaním

  • Predĺžená prevádzková životnosť vďaka prídavnej ochrane palcového kĺbu
Upozornenie

Osoba používajúca ochranné rukavice s elektrostaticky rozptyľujúcim účinkom musí byť náležite uzemnená, napr. pomocou vhodnej obuvi!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre práce vyžadujúce ochranu proti porezaniu v elektrotechnickom priemysle, inštalácii a manipulácii chúlostivých elektronických súčiastok, obecných prácach vyžadujúcich ochranu proti porezaniu v suchých pracovných priestoroch, napr. pri kontrolných prácach, skladovaní a kompletizácii, údržbe, v kovopriemysle a sklárskom priemysle, recyklačnom priemysle

Veľkosť

8

Hustota úpletu

15

Materiál podšívky

HPPE/sklené vlákno/polyamid/karbón/elastan

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena

Normy

ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350

Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997

C

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie