Ochranné rukavice proti porezaniu, zimné W-250 Level C
Zimné och. rukavice proti porezaniu W-250 Level C
RUKAVICE CUT ZIMNE W-250-LEVEL-C-VEL9
Obj. č.
0899403619
EAN 4056807899671
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustné zimné ochranné rukavice proti porezaniu s vrstvou polymérovej peny špeciálne učené na vlhké a olejnaté pracovné prostredie
- Povlak z polymérnej peny s namočením do ¾
- Dobrá odolnosť voči olejom, mazivám a kvapalinám
- Dobré uchopenie a priedušnosť
- Dobrá mechanická odolnosť proti oderu a dobrá ochrana proti prerezaniu
- Zdrsnené akrylové vlákna na zaistenie maximálneho pohodlia
Upozornenie
Zimné prevedenie: Do chladného prostredia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pracujte so strednou ochranou proti prerezaniu a požiadavkami na mechanické namáhanie vo vlhkom a olejnatom prostredí, ako sú údržbárske práce, spracovanie ostrých plechov, profilov a obrobkov.
Veľkosť | 9 |
Hustota úpletu | 13 |
Materiál podšívky | Nylon/sklo |
Materiál vonkajšej vrstvy | PVC pena |
Normy | EN 420, EN 388, EN 511 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Kategória ochrany | 3 |