Ochranné rukavice, úpletové s povrchovou úpravou
Ochranné rukavice Maxiflex Endurance 34-844
Obj. č. 1931010988
EAN 4058794507409
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maxiflex Endurance 34-844
Bezšvové úpletové nylonové rukavice s patentovanou povrchovou úpravou z nitrilovej mikropeny a následne aplikovanou nitrilovou krycou vrstvou, upravené dlane, predom vyprané, prateľné až na 40 °C
- 360° priedušnosť
- Vynikajúci strih
- Výborná pružnosť (zaisťujúca extrémne vysokú úroveň pohodlia)
- Extrémne vysoká odolnosť proti obrusovaniu (dosahujú až 18000 cyklov v abrazívnom teste podľa normy EN 388)
- Vysoká odolnosť proti obrusovaniu je ďalej optimalizovaná povrchovou úpravou dlaní
- Certifikácia Öko-Tex®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne na práce v suchých podmienkach, pri ktorých sa vyžaduje vysoká hmatová citlivosť a u ktorých je stredné riziko porezania
- Automobilový priemysel a jeho dodávatelia
- Jemná montáž a všeobecné montážne práce
- Strojárstvo
- Údržba a opravy
- Balenie a triedenie
- Logistika a preprava
- Všeobecné stavebné a remeselné živnosti
- Pre domácnosť a koníčky
Veľkosť | 10 |
Farba | Sivá, Čierna |
Materiál podšívky | Polyamid |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Materiál | Nitril |
Normy | EN 388 |
Kategória ochrany | 2 |