Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné rukavice, úpletové s povrchovou úpravou

Ochranné rukavice Maxiflex Endurance 34-844

Obj. č. 1931010989

EAN 4058794507416

Cena za zvolené balenie
Ochranné rukavice, úpletové s povrchovou úpravou

Obj. č. 1931010989

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Maxiflex Endurance 34-844

Bezšvové úpletové nylonové rukavice s patentovanou povrchovou úpravou z nitrilovej mikropeny a následne aplikovanou nitrilovou krycou vrstvou, upravené dlane, predom vyprané, prateľné až na 40 °C


  • 360° priedušnosť

  • Vynikajúci strih

  • Výborná pružnosť (zaisťujúca extrémne vysokú úroveň pohodlia)

  • Extrémne vysoká odolnosť proti obrusovaniu (dosahujú až 18000 cyklov v abrazívnom teste podľa normy EN 388)

  • Vysoká odolnosť proti obrusovaniu je ďalej optimalizovaná povrchovou úpravou dlaní

  • Certifikácia Öko-Tex®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne na práce v suchých podmienkach, pri ktorých sa vyžaduje vysoká hmatová citlivosť a u ktorých je stredné riziko porezania


  • Automobilový priemysel a jeho dodávatelia

  • Jemná montáž a všeobecné montážne práce

  • Strojárstvo

  • Údržba a opravy

  • Balenie a triedenie

  • Logistika a preprava

  • Všeobecné stavebné a remeselné živnosti

  • Pre domácnosť a koníčky

Veľkosť

11

Farba

Sivá, Čierna

Materiál podšívky

Polyamid

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena

Materiál

Nitril

Normy

EN 388

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie