Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranný krúžok na konci drôtu DUO S plastovým puzdrom

Puzdro jednožilových káblov DUO
PUZDRO 1-ZIL KBL DUO CU ZLTA 1,0X8,0

Obj. č. 0557401
EAN 4011231463607

Cena za zvolené balenie
Ochranný krúžok na konci drôtu DUO S plastovým puzdrom

Obj. č. 0557401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prevlečenie cez svorky
  • Vstupný lievik vyrobený z polypropylénu

  • Farebné označenie podľa normy DIN 46228, časť 4

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6

Počet drôtov

2 KS

Prierez drôtu

1 mm²

Farba

Žltá

Dĺžka (l1)

15 mm

Dĺžka puzdra (l2)

8 mm

Vnútorný priemer puzdra (d1)

1,95 mm

Hrúbka steny puzdra (s1)

0,15 mm

Výška zasúvacieho lievika

3,4 mm

Šírka zasúvacieho lievika

5,4 mm

Hrúbka steny prívodného puzdra (s2)

0,3 mm

Teplotná odolnosť max.

105 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Neobsahuje halogény.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Integrované nastavenie hĺbky rezu na jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s predným vkladaním

KRIMPOVACIE KLIESTE-(0,08-10SMM)-(10/4FS

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s predným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4F)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie Pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV. 360(16/4/360)-0,08-16MM

x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie Pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV.360-(16/T/360)-0,08-16MM

x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KRIMPOVACIE KLIESTE (0,08-16QMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie