Ochranný krúžok na konci drôtu DUO S plastovým puzdrom
Puzdro jednožilových káblov DUO
Obj. č.
055751014
EAN 4056807919416
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prevlečenie cez svorky
- Vstupný lievik vyrobený z polypropylénu
- Farebné označenie podľa normy DIN 46228, časť 4
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6
![]() | |
Počet drôtov | 2 KS |
Prierez drôtu | 10 mm² |
Farba | Hnedá |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Dĺžka puzdra (l2) | 14 mm |
Vnútorný priemer puzdra (d1) | 10 mm |
Hrúbka steny puzdra (s1) | 0,2 mm |
Výška zasúvacieho lievika | 7,2 mm |
Šírka zasúvacieho lievika | 13 mm |
Hrúbka steny prívodného puzdra (s2) | 0,4 mm |
Teplotná odolnosť max. | 110 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!