Ochranný kryt GPN 690
PROTCAP-GPN690/6001-YELLOW-6000PSI-1/2
Obj. č. 0598692061
EAN 4045727316849
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výstupok po obvode zaisťuje pevné uchytenie s jednoduchou manipuláciou.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer drieku min./max. (e/D) | 30,9-31,7 mm |
Vnútorná výška (h2) | 7,9 mm |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť v palcoch | 1/2 palca |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť DN | Menovitý priemer12 |
Tlakový stupeň | 6000 psi |
Iné č. normy | GPN 690 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |