Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranný kryt GPN 690

PROTCAP-GPN690/6003-YELLOW-6000PSI-1

Obj. č. 0598692063

EAN 4038898557395

Cena za zvolené balenie
Ochranný kryt GPN 690

Obj. č. 0598692063

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chráni prírubové objímky SAE, potrubné konce a hadicové spojky

Výstupok po obvode zaisťuje pevné uchytenie s jednoduchou manipuláciou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer drieku min./max. (e/D)

46,8-47,6 mm

Vnútorná výška (h2)

9,7 mm

Vhodnosť pre menovitú svetlosť v palcoch

1palec

Vhodnosť pre menovitú svetlosť DN

Menovitý priemer25

Tlakový stupeň

6000 psi

Iné č. normy

GPN 690

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie