Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranný kryt GPN 690

PROTCAP-GPN690/6005-YELLOW-6000PSI-1 1/2

Obj. č. 0598692065

EAN 4038898933885

Cena za zvolené balenie
Ochranný kryt GPN 690

Obj. č. 0598692065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chráni prírubové objímky SAE, potrubné konce a hadicové spojky

Výstupok po obvode zaisťuje pevné uchytenie s jednoduchou manipuláciou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer drieku min./max. (e/D)

62,5-63,5 mm

Vnútorná výška (h2)

12,7 mm

Vhodnosť pre menovitú svetlosť v palcoch

11/2“

Vhodnosť pre menovitú svetlosť DN

Menovitý priemer40

Tlakový stupeň

6000 psi

Iné č. normy

GPN 690

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie