Ochranný kryt na blatníky so všitými pieskovými vankúšmi
Ochr. kryt na blatníky, všité pieskové vankúše
KRYT NA BLATNIKY
Obj. č. 0899601
EAN 4038898020394
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
chráni pred poškodením počas údržby a opráv
- Na oceľové, hliníkové a plastové karosérie
- Pripevnenie všitými pieskovými vankúšmi
- Vhodné pre takmer všetky typy vozidiel
- Vonkajší materiál: Robustná čierna syntetická koža
- Vnútorný materiál: Mäkký penový materiál s jemnými pórmi
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 1100 mm |
Šírka | 700 mm |
Materiál | Syntetická koža |
Farba | Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1210,000 g |