Ochranný kryt na potrubia GPN 250
ZATKA TESNIACA GPN250/41,5 ZLTA
Obj. č. 059825415
EAN 4024835430319
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka vyhotoveniu s hrubou stenou sú vhodné pre zvýšené úrovne namáhania.
180° odsadené výstupky zaisťujú kompenzáciu tlaku.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d2) | 41,5 mm |
Vnútorná výška (h2) | 27 mm |
Iné č. normy | GPN 250 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |