Ochranný kryt žľabu
Zachytávač lístia, odkvapový žľab
OCHRANA ODKVAPOV SEDA 175X1000MM
Obj. č. 0681018003
EAN 4038898785422
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabraňuje upchatiu žľabov a odpadových potrubí lístím
Listy zostanú na mriežke, uschnú a odveje ich.
Jednoduchá montáž vďaka integrovanej konfigurácii svoriek
Mriežka sa jednoducho pripne na podvalok žľabu
Univerzálne nastavenie pre 6-kusové a 7-kusové veľkosti žľabov (= šírka žľabu: 125 a 150 mm)
Možno namontovať dodatočne, takže je ideálny na renováciu starých budov.
Optimálne farebne ladí so zinkovými a medenými žľabmi
Materiál: polypropylén
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možno namontovať dodatočne, takže je ideálny na renováciu starých budov
Farba | Sivá |
Šírkaxdĺžka | 175 mm x 1000 mm |